曜日別特売

ネットパネル

ネットパネル - エスコネットパネル - エスコネットパネル - エスコネットパネル - エスコネットパネル - エスコ

壁面を活用して効率的な収納が可能です。

用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列仕様●サイズ(mm):866×1306●材質:スチール(粉体塗装仕上げ)●線径:枠:6×13mmフラットバーネット:Φ3(50mmピッチ)アズワン品番65-2166-37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76616874EA661CX-11A
オープン
44,200
48,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする