曜日別特売

AC100V/3.2W はんだこてテスター

AC100V/3.2W はんだこてテスター - エスコ

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547145EA701AE-2
オープン
100,000
110,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする