曜日別特売

-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ

-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ - エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ - エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ - エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ - エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ - エスコ

熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)アズワン品番65-2166-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547179EA701ZB-6
オープン
205,000
225,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする