エスコ
デジタル真空計
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番
65-2166-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547188
EA703BC-20
オープン
¥
76,000
¥
83,600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください