エスコ
[フロンガス] ガスリークディテクター
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番
65-2167-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547197
EA705EH-10
オープン
¥
60,000
¥
66,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る