エスコ
クリップアダプターセット
赤、黒ピンの各1個ずつ
コネクターなどの微細部の測定に。
仕様
●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm
アズワン品番
65-2167-13
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547249
EA707CK-2A
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください