曜日別特売

クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 - エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ
IEC61010に準拠した安全設計
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
AC/DC/DC+AC測定可能
バックライト付
コンパクトなポケットサイズ
キャリングポーチ付
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ

仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547337EA708D-4
オープン
34,800
38,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする