クランプメーター(デジタル)

クランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコ

収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VACアズワン品番65-2167-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547346EA708KD-1B
オープン
7,680
8,448(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする