曜日別特売

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) - エスコ

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。

仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547477EA712AF-35
オープン
4,180
4,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする