長さ測定器(シート用)

長さ測定器(シート用) - エスコ長さ測定器(シート用) - エスコ長さ測定器(シート用) - エスコ長さ測定器(シート用) - エスコ

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。

仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547608EA714CB-1
オープン
28,600
31,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする