エスコ
長さ測定器(フリー/一輪)
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様
●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番
65-2167-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547617
EA714CB-11
オープン
¥
9,470
¥
10,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください