長さ測定器(フリー/二輪)

長さ測定器(フリー/二輪) - エスコ長さ測定器(フリー/二輪) - エスコ長さ測定器(フリー/二輪) - エスコ長さ測定器(フリー/二輪) - エスコ長さ測定器(フリー/二輪) - エスコ

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。

仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547626EA714CB-12
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする