長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) - エスコ

ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。

仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mmアズワン品番65-2167-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547653EA714CB-22
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする