エスコ
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様
●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
アズワン品番
65-2167-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547678
EA714CB-32
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください