曜日別特売

長さ測定器(卓上型/一輪)

長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ長さ測定器(卓上型/一輪) - エスコ

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。

仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547687EA714CB-6
オープン
21,300
23,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする