エスコ
長さ測定器(卓上型/二輪)
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様
●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
アズワン品番
65-2167-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547696
EA714CB-7
オープン
¥
23,300
¥
25,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください