エスコ
ケーブルメジャー
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様
●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番
65-2167-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547705
EA714CS-1
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください