30.0kg(500g) ばね式はかり

30.0kg(500g) ばね式はかり - エスコ30.0kg(500g) ばね式はかり - エスコ30.0kg(500g) ばね式はかり - エスコ

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。

用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547949EA715BB-30
オープン8,360
6,798
アウトレット
7,478(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする