エスコ
50.0kg(500g) ばね式はかり
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途
宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様
●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
アズワン品番
65-2168-15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76547967
EA715BB-50
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください