曜日別特売

溶接ゲージ

溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など
携帯に便利なビニールケース付

仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190gアズワン品番65-2169-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76548658EA719K-32
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする