曜日別特売

メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

メジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型) - エスコ

ストッパー付
コンパクト型
グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース

仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mmテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3アズワン品番65-2169-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76548789EA720GN-3
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする