エスコ
メジャー(高視認テープ)
JIS1級品
水平直立2.6mの極厚テープ
底面ブレーキ付
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様
●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
65-2169-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76548834
EA720HH-5
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください