エスコ
測量ロッド(アルミ製)
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。
50cm目盛側を垂直に自立させられます。
折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様
●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mm
アズワン品番
65-2169-79
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76617014
EA720ME-58
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880