エスコ
2段 測量ロッド(アルミ製)
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。
終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様
●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
アズワン品番
65-2169-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76617023
EA720ME-61
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880