曜日別特売

4段 測量ロッド(アルミ製)

4段 測量ロッド(アルミ製) - エスコ4段 測量ロッド(アルミ製) - エスコ

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。

仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1489×50×27mm●重量:1650g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛アズワン品番65-2169-84内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617066EA720ME-73
オープン
9,180
10,098(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする