曜日別特売

測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり)

測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり) - エスコ

測量ロッド継ぎ足し用(白始まり)
延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。
ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。

仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mmアズワン品番65-2169-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617109EA720ME-81
オープン
3,550
3,905(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする