エスコ
定規(アクリル製)
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様
●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45
アズワン品番
65-2170-17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76549175
EA720YP-36
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください