エスコ
セーフティーカッターガイド
★刃から手を守る、高さ30mmのガード付
ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様
●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650g
アズワン品番
65-2170-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76617145
EA720YW-19
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880