曜日別特売

レベル(測量ポール用)

レベル(測量ポール用) - エスコレベル(測量ポール用) - エスコレベル(測量ポール用) - エスコレベル(測量ポール用) - エスコレベル(測量ポール用) - エスコレベル(測量ポール用) - エスコ

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。

仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)アズワン品番65-2170-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549263EA721JS-2
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする