90-160℃ 示温材(サーモラベル)

90-160℃ 示温材(サーモラベル) - エスコ90-160℃ 示温材(サーモラベル) - エスコ90-160℃ 示温材(サーモラベル) - エスコ90-160℃ 示温材(サーモラベル) - エスコ

8段階の温度が10℃間隔で管理温度帯の定義に最適
8点式と、多くの示温部があるため、幅広い温度域での温度履歴を確認でき、管理温度帯の特定に最適です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
8点式
不可逆性

用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様●商品名:サーモラベル-8E●表示温度:90/100/110/120/130/140/150/160℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:赤・えんじ・濃あい・青・黒・黒・黒・黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2171-07内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549884EA722ZE-90
オープン
12,100
13,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする