曜日別特売

40℃ 示温材(サーモテープ)

40℃ 示温材(サーモテープ) - エスコ40℃ 示温材(サーモテープ) - エスコ40℃ 示温材(サーモテープ) - エスコ40℃ 示温材(サーモテープ) - エスコ

可逆性
1点表示式
200mmのロングタイプ
テープ状の為、好きな長さにカットして使用可
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
水銀化合物含有

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:40℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤アズワン品番65-2171-26内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550076EA722ZK-40
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする