50℃ 示温材(サーモワッペン)

50℃ 示温材(サーモワッペン) - エスコ50℃ 示温材(サーモワッペン) - エスコ50℃ 示温材(サーモワッペン) - エスコ

可逆性
1点表示式
加熱温度を数字で表示
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。
円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。
繰り返し使用可能なワッペン式

仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:50℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤アズワン品番65-2171-32内容量1箱(120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550137EA722ZM-50
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする