曜日別特売

点検ミラー(伸縮柄)

点検ミラー(伸縮柄) - エスコ点検ミラー(伸縮柄) - エスコ点検ミラー(伸縮柄) - エスコ点検ミラー(伸縮柄) - エスコ点検ミラー(伸縮柄) - エスコ点検ミラー(伸縮柄) - エスコ

滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。
ボールジョイントで360°見ることができます。
ミラー部取り外し可能
グリップ付

仕様●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレスアズワン品番65-2173-38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76552027EA724CD-16.5
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする