エスコ
シクネスゲージ(ダイヤル)
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様
●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
アズワン品番
65-2173-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552045
EA725A-25
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください