エスコ
ノギス(左右兼用)
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番
65-2173-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552054
EA725C-17
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください