曜日別特売

デジタルノギス(ポイント型)

デジタルノギス(ポイント型) - エスコデジタルノギス(ポイント型) - エスコデジタルノギス(ポイント型) - エスコデジタルノギス(ポイント型) - エスコデジタルノギス(ポイント型) - エスコ

デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに

用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200アズワン品番65-2173-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76552106EA725CL-200A
オープン
28,000
30,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする