エスコ
デプスゲージ(デジタル/片側ベース)
片側ベースタイプ
測定しずらい狭い箇所に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様
●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2174-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552508
EA725F-91
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください