エスコ
ディバイダー(片パス)
脚先の一方が針状になっています。
段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様
●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g
アズワン品番
65-2174-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552788
EA725KN-26
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください