エスコ
ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様
●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番
65-2175-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553628
EA725T-119
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください