曜日別特売

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - エスコ

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。

仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5sアズワン品番65-2175-64内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553883EA728AJ-1
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする