曜日別特売

[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル)

[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル) - エスコ[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル) - エスコ

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。

仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146gアズワン品番65-2175-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553926EA728G-17
オープン
3,260
3,586(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする