エスコ
三角スケール(造船用)
図面作成、読み取りに便利です。
造船用の図面作成、読み取りに便利です。
プラスチックケース付
用途
造船用
仕様
●測定目盛:30cm●幅:25mm●縮尺:1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75●材質:ABS樹脂●重量(g):60
アズワン品番
65-2176-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76554714
EA736B-37
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください