-40~125℃ 配管表面温度プローブ

-40~125℃ 配管表面温度プローブ - エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブ - エスコ

高精度NTC温度センサ
素早く装着可能なクランプ付き
よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル
冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。

仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76554949EA739AT-4
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする