-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)

-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利
グラフィック表示により温度変化を素早く識別
測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。
フローと戻り温度の測定にも使用できます。
無線プローブタイプ
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。

仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76554958EA739AT-5
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする