曜日別特売

[EA742GB-33用] 温度センサー

[EA742GB-33用] 温度センサー - エスコ

EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。

仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555003EA742GB-34
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする