曜日別特売

温湿度データロガー

温湿度データロガー - エスコ温湿度データロガー - エスコ
仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池アズワン品番65-2177-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555134EA742GC-61
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする