曜日別特売

デジタル風速計(気温測定機能付)

デジタル風速計(気温測定機能付) - エスコ
(1件のレビュー)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。
風速最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%アズワン品番65-2177-30内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555308EA743AL-1
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76555308
2022-09-11
用途: 風洞実験の風速測定
茨城県立土浦第三高等学校

弱い風速でも測定できるので大変に重宝します。ディスプレイの大きく見易いので老眼でも使いやすいかと思います。唯一の弱点は風車のバランスが取れていないことですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする