デスクトップルーペ(LEDライト付)

デスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコデスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコデスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコデスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコデスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコデスクトップルーペ(LEDライト付) - エスコ

ガラスレンズ
ソフトケース、レンズ拭き付

仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)アズワン品番65-2177-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555396EA756BD-5
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする