エスコ
x6.0 ポケットルーペ
仕様
●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼
アズワン品番
65-2177-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76555405
EA756BG-11
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください