エスコ
x1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペ
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様
●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)
アズワン品番
65-2177-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76555755
EA756HE-3
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください